Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3123 Bermuda Allround Work stahlgrau/schwarz Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS3123-1804.048
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS3123-1804.048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
3123
Arbeitsshorts, Rip Stop
Superleichte und dabei so robuste Shorts aus Rip-Stop Material. Im funktionellen Schnitt mit Twisted Leg™ Komfort sowie Cordura® Verstärkungen. Mit einer großen Palette an Taschen, inklusive Smartphonetasche. Im Schritt mit Gusset für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien.
Zwei geräumige Vorder- und Hintertaschen mit Klettverschlussbefestigungen
Robuste Cordura® Verstärkungen an der Innenseite der Taschen für extreme Haltbarkeit
Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge
Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit
Zwei große Vorder- und Rücktaschen und Klettwerkzeughalter
Grösse
42-62
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
65% Polyester, 35% Baumwolle, 200 g/m², mit 100% Cordura®-Polyamid Verstärkungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.