Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers 3211 Handwerkerhose mit HT, CoolTwill Gr. 54(K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS3211-1818.104
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS3211-1818.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Handwerkerhose mit Holstertaschen für echten Tragekomfort bei der täglichen Arbeit. Loose Fit Arbeitshose für Arbeitsumgebungen mit höheren Temperaturen.
KneeGuard™-System mit Verstärkungen aus CORDURA®
Holster-, Bein- und Maßstabtaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®
Ergonomischer Beinschnitt
Loose Fit
Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit
Grösse
42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 195 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m².
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.