| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS3314-1818.050 Herst.-Nr.: TAS3314-1818.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3314 Handwerkerhose, Canvas+ Alltagstaugliche Arbeitshose mit Holstertaschen für Handwerker, aus strapazierfähigem Rip-Stop-Material. Arbeitshose mit robustem Design und verschiedenen Schutzfunktionen. KneeGuard™-System mit Verstärkungen aus CORDURA® Weiches und angenehm zu tragendes Baumwoll-Canvas Bein- und Maßstabtaschen mit Verstärkungen aus CORDURA® Ergonomischer Beinschnitt Loose Fit Grösse 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 340 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| | |
| | | |
| | | |
| |