| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6143-5804.046 Herst.-Nr.: TAS6143-5804.046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6143 AllroundWork, Stretch Shorts Slim Fit Arbeitshorts aus einem Materialmix von 2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Der Stretch ist da platziert wo er in der Bewegung benötigt wird. Mit Zwickel im Schritt für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort Cordura® verstärkte Taschen Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche mit Anbringung für Ausweis Grösse 44-64 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 2-Wege-Stretch-Twill 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 237 g / m² mit 4-Wege-Stretch 91,5% Polyamid, 8,5% Elasthan, mit 100% Cordura® Polyamid verstärkt |
| | |
| | | |
| | | |
| |