| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6324-0404.254 Herst.-Nr.: TAS6324-0404.254 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 6324 Canvas+-Arbeitshose+ Strapazierfähige Arbeitshose für Bauarbeiten mit hohen Anforderungen. Strapazierfähiges, bequemes Canvas+-Gewebe. Belüftungsöffnung in den Kniekehlen. Cordura®-Verstärkung an Knien und Unterschenkeln. KneeGuard® Pro System zertifiziert nach EN 14404. Klassische Cargotasche mit Befestigung für Ausweishalter. Werkzeughalter, Beintasche mit Messerhalter und Frontschlaufen mit Aufnahme für einen Schlüsselhalter. Grösse 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 Material Hauptgewebe: 63 % Polyester, 37 % Baumwolle, 360 g/m². Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². Verstärkung 2: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m². |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |