| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6331-5558.052 Herst.-Nr.: TAS6331-5558.052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6331 AllroundWork, High-Vis-Arbeitshose+, Warnschutzklasse 2 Warnschutz-Arbeitshose, die sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet. Ein Stretch-Einsatz sorgt für Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Haltbares CORDURA®-Gewebe Stretch-Einsatz aus CORDURA® KneeGuard™-Knieschutzsystem Ergonomischer Beinschnitt Viel Platz für Firmenlogos • Cargo and ruler pockets Grösse 44-64, 88-124, 146-162, 250-258 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, 270 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose |
| | |
| |