| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6343-5504.056 Herst.-Nr.: TAS6343-5504.056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6343 High-VIS-Stretchhose, Warnschutzklasse 2 DOWNLOAD PDF Angenehm zu tragende Slim-Fit-Arbeitshose der Warnschutzklasse 2 für Handwerker in den Bereichen Baugewerbe, Straßenbau und Transportwesen. 2-Wege-Stretch-Gewebe. Aufgeschweißte Reflexstreifen. KneeGuard™-System mit Stretch-Verstärkungen aus CORDURA®. Ergonomischer Beinschnitt und Einsatz für optimale Bewegungsfreiheit. Beintasche mit Balg und Befestigung für Ausweishalter. Werkzeughalter und CORDURA®-Zollstocktasche mit Messerknopf. Grössen: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 61 % Polyester, 39 % Sorona®-Polyester, 252 g/m². Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². Verstärkung 2: 53 % Polyamid CORDURA®, 47 % Polyester CORDURA®, 283 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose |
| | |
| |