| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6362-9500.124 Herst.-Nr.: TAS6362-9500.124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6362 ProtecWork, Arbeitshose, symmetrische Beintaschen Arbeitshose in Regular Fit mit symmetrischen Beintaschen, ideal in Gefahrenbereichen. Arbeitshose für Sicherheit, Arbeitskomfort, Flexibilität und zuverlässigen Schutz. Zertifizierter Schweißschutz Symmetrische mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Beintaschen KneeGuard™-System, zertifiziert nach DIN EN 14404 Aramid-Verstärkung an den Knien Ergonomisch geschnittene Beine und Einsatz im Schritt für optimale Beweglichkeit Symmetrische Beintaschen für Links- und Rechtshänder Grösse 88-128, 44-64, 144-164 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m². Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Gewebe, 270 g/m². |
| | |
| | | |
| | | |
| |