| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6375-0404.170 Herst.-Nr.: TAS6375-0404.170 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6375 AllroundWork, 4-Wege-Stretchhose Vollstretchhose mit körpernahem Design, die winddichte mit lufdurchlässigen Bereichen kombiniert und so neben Windschutz auch erhöhte Bewegungsfreiheit bietet. Ideal für aktive Tage im Freien. Vollstretchhose mit winddichtem Soshell-Material und dünnen, elastischen Einsätzen. Diese Kombination bietet Windschutz, Bewegungsfreiheit und eziente Belüung zugleich. CORDURA®- Stretch am Knie für erhöhte Strapazierfähigkeit. Dazu ergonomisch geschnittene Beine für die optimale Passform. Diese Hose bietet zwei oene Gesäßtaschen, eine Zollstocktasche sowie praktische Werkzeughalter für eine vielseitige, bequeme Auewahrung. Zudem sorgt die Verstärkung an den Beinabschlüssen für zusätzliche Strapazierfähigkeit und für Absorptionsschutz gegen Feuchtigkeit. KneeGuardTM-System, zertiziert nach DIN EN 14404. Winddichtes Soshell-Material mit 4-Wege-Stretch Sorona® 2-Wege-Stretch-Material hinten an den Oberschenkeln und im oberen Bereich CORDURA®-Stretch am Knie CORDURA®-Beintasche, Zollstocktasche und verstärkte Beinabschlüsse Werkzeughalter mit Klettverschluss Größe 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 |
| | |
| | | |
| |