| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6376-9566.088 Herst.-Nr.: TAS6376-9566.088 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6376 Schutz- und Arbeitshose in normaler Passform mit zertifiziertem Lichtbogenschutz. Die Schutzhose verfügt über einen integrierten Hitze- und Flammschutz sowie antistatische Eigenschaften. Diese Ausführung ist auch für Schweißarbeiten und damit verbundene Abläufe der Klasse 1 zugelassen. Dank KneeGuard®-System bleiben die Knietaschen optimaler Position und gewährleisten so hervorragenden Schutz, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit. Leicht zugängliche Beintasche mit Stifttasche, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Robuste DuPont™Kevlar®-Verstärkung in der Zollstock-/Werkzeugtasche für erhöhten Schutz gegen spitze Werkzeuge wie Schraubendreher. Aufschweißte Reflexstreifen um die Hosenbeine. Moderne Passform mit ergonomisch vorgeformten Hosenbeinen. Einsatz im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit. Grösse: 88-128, 44-64, 144-164 Material Hauptgewebe: 55 % Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisches Gewebe, 285 g/m2. Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Gewebe, 270 g/m2. |
| | |
| | | |
| | | |
| |