| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6701-0404.018 Herst.-Nr.: TAS6701-0404.018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6701 AllroundWork, Damen-Arbeitshose+ mit Holstertaschen Damen-Arbeitshose in Regular Fit mit Holstertaschen, ideal für den Alltagsgebrauch. Die Arbeitshose ist optimal ausgestattet und vereint Tragekomfort mit Haltbarkeit und Schutz in allen denkbaren Bedingungen. Strapazierfähige Stretch-Einsätze aus CORDURA® hinten KneeGuard™-Knieschutzsystem Holstertaschen ID-Karten-Halter Werkzeughalter an beiden Seiten, leicht zugängliche Holstertaschen mit Reißverschlussfach, Gesäßtaschen und Beintaschen mit Messerverschluss, Smartphonefach und abnehmbarem Ausweishalter Grösse 32–54, 18–22, 76–92 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 69 % Polyamid, 31 % Baumwolle, 250 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| | |
| | | |
| | | |
| |