| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6903-1604.108 Herst.-Nr.: TAS6903-1604.108 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 6903 FlexiWork, Arbeitshose+ Ultraleichte Arbeitshose mit fortschrittlichem Body Mapping, das belüftetes Stretch-Material mit CORDURA®-Verstärkungen kombiniert, um hervorragende Bewegungsfreiheit, optimales Körpertemperaturmanagement, Haltbarkeit und Komfort zu gewährleisten. Verstärkt mit CORDURA®-Ripstop-Stretchgewebe KneeGuard™-Knieschutzsystem Ergonomischer Beinschnitt Stretch-Cargotasche mit Reißverschlussfach Integrierter Gürtel Tool holders Grösse 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 200 g/m². Kontrastmaterial: 88 % Polyamid CORDURA®, 12 % Elastan, 270 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| | |
| | | |
| |