Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8019 SNICKERS Wolle-Arbeitsjacke mit RV schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS8019-0400.007
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS8019-0400.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacken
8019
Wolle-Arbeitsjacke als Zwischenschicht mit durchgehendem Reißverschluss
Warme, bequeme Woll-Mix-Arbeitsjacke in sportlichem Look, mit reflektierenden Details. Hält hervorragend warm. Diese Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss ist aus weichem Stretch-Wollmix, hat eine schlichte Oberfläche und einen sportlichen Look mit reflektierenden Details. Sie dient, je nach Wetterlage, entweder als Zwischenschicht oder als Außenjacke.
Stretch-Wollmix für maximale Bewegungsfreiheit
2 Taschen mit Reißverschluss und elastische Ärmelbündchen
Weiche Flatlock-Nähte
Reflektierende Druckdetails auf Ärmeln und Leiste
Elastischer Kordelzug in der Taille
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
78 % Wolle, 19 % Viskose, 3 % Elasthan, 350 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.