Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8200 Arbeits-Regenjacke, PU navy Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS8200-9500.007-XL
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS8200-9500.007-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
8200
Arbeits-Regenjacke, PU
Für einen 100% trockenen Arbeitstag. Wasserdichte PU-beschichtete Regenjacke mit verschweißten Nähten. Aus weichem und elastischem Material für herausragenden Komfort. EN343 konform.
Wasserdichte Technologie - verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Nässe, EN 343 konform
Weiches, heiß-versiegeltes 3M Reflektorband für beste Sichtbarkeit und Sicherheit
Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz
Wasserabweisender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite für optimalen Wetterschutz
Zwei große Taschen an der Vorderseite
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
100% Polyester beschichtet mit Polyurethan, 190 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.