| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS9448-0458.007-XL Herst.-Nr.: TAS9448-0458.007-XL EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 9448 LiteWork, Zwischenschicht mit durchgehendem Reißverschluss Diese leichte Zwischenschicht eignet sich für den alltäglichen Gebrauch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Stretch-Material und flexibles Gewebe sorgen für Bewegungsfreiheit. UV-Zertifizierung (UPF 50+) und feuchtigkeitsableitendes Hauptgewebe Belüftungsnetzmaterial in Achselhöhlen und unter den Armen Elastische Bündchen Reflektierende Details an Ärmeln und Brusttasche Druck im Halsausschnitt Durchgehender Frontreißverschluss Grösse XS-XXXL Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Farbe 5858 / Hauptmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 198 g/m². Kontrastmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan, 94 g/m². Farbe 0458 / Hauptmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 198 g/m². Kontrastmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan, 94 g/m². |
| | |
| | | |
| |