Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid Gear Bound Low, ESD Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TASG16001.46
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TASG16001.46
EAN/GTIN:
     k.A.
SG16001
Solid Gear Bound Low, ESD
Bound sind revolutionäre Arbeitsschuhe, die dafür entwickelt wurden, dass Arbeitnehmer lange Zeit beweglich und komfortabel sind und dabei Höchstleistungen erbringen können. Sie verfügen über ein leichtes und atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial und ein BOA®-Schnürsystem für eine optimale Passform. Die recycelte OrthoLite® PU-Einlegesohle sorgt für zusätzliche Rückfederung bei jedem Schritt, während die weiche ETPU-Zwischensohle den Druck auf den Fuß reduziert und zusammen mit der leichten Michelin®-Laufsohle für maximalen Grip sorgt. Kurz gesagt, der Bound bietet Arbeitern das gewisse Extra an Leistung - Tag für Tag. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.
Atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial
BOA® Fit System für eine optimale Passform und einen mühelosen Ein- und Ausstieg
Recycelte OrthoLite® PU-Einlegesohle für zusätzliche Rückfederung
Bequeme ETPU-Zwischensohle für ganztägigen Komfort
Leichte Michelin®-Gummiaußensohle für maximalen Halt auf einer Vielzahl von Oberflächen
ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016Solid Gear Talus S3 GTX
Der Talus GTX High ist ein dezenter, hoch geschnittener Stiefel, der dennoch mit einer Reihe von Hochleistungsfunktionen ausgestattet ist. Ein sportliches Gefühl dank einer stark dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle zusammen mit einem großartigen Grip durch das Muster und die Mischung auf der Gummilaufsohle. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Leder von LWG in Kombination mit leichter Mikrofaser. Membrane und Winterfutter aus GORE-TEX® sorgen für hohe Atmungsaktivität und Isolierung und verhindern gleichzeitig, dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Schnellschnürung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Wer die traditionelle Schnürung und noch mehr Diskretion bevorzugt, kann die Speed-Schnürung mit den ergänzenden schwarzen Schnürsenkeln austauschen. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-4-3:2018. Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und Mikrofaser Futter: Synthetische Wolle von GORE-TEX® Membrane: GORE-TEX® Laufsohle: Öl- und rutschfester Gummi Zwischensohle: Gegossenes PU Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum Funktion: Schnellschnürung Passform: Weit Größen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Schutz: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz
GORE-TEX® Winterfutter
Strapazierfähiges, von der LWG zertifiziertes Leder
Gegossene PU-Zwischensohle
Schnellschnürung
Metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,07*
€ 130,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,76*
€ 129,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.