| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-TASG61001.38 Herst.-Nr.: TASG61001.38 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SG61001 SOLID GEAR OCEAN Mit SOLID GEAR Ocean trifft Langlebigkeit auf Leichtigkeit, Komfort und Flexibilität. Dank Polyurethan-Gießtechnologie konnte hier eine Zwischensohle geschaffen werden, die zusammen mit der dünnen Gummilaufsohle einen sehr leichten und haltbaren Sicherheitsschuh formt. Das Obermaterial mit Shell-Funktion erzeugt ein haltbares und glattes Produkt ohne unnötige Nähte. BOA® Fit System garantiert unkompliziertes An- und Ausziehen und perfekte Passform. ESD-Funktion gemäß BS EN IEC 61340-4-3:2018. Obermaterial: Leder mit TPU-Verstärkungen Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: Poured PU Fußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Funktion: BOA® Fit System Passform: Weit Größen: 36–48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz Robustes und langlebiges Obermaterial mit Shell-Funktion Zwischensohle aus Poured PU BOA® Fit System Metallfrei Zehenschutzkappe aus Glasfaser geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe halbschuh s1p, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |