Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid Gear Shore, S3 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TASG61004.41
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TASG61004.41
EAN/GTIN:
     k.A.
SG61004
Shore
SOLID GEAR Shore S3, die perfekte Kombination aus Atmungsaktivität und Dämpfung. Dies ist das Ergebnis eines Mikrofaser-Obermaterials mit TPU-Verstärkung und hochdämpfender PU-Zwischensohle. Die Polyurethan-Gießtechnologie in der Zwischensohlen zusammen mit einer dünnen Gummilaufsohle sorgt für ein sehr leichtes und gutes Polster und erhöht den Komfort. Der Stiefel ist mit einem technischen Polyester-Fleece-Futter sowie einem BOA® Fit-System für eine einfache Schnürung ausgestattet. Nichtmetallische Zehenkappe und Penetrationsplatte. ESD-Funktion gemäß EN 61340-4-3: 2002. Obermaterial: Mikrofaser mit TPU-Verstärkung Futter: Technisches Polyestervlies Außensohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: Eingegossenes PU Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum mit feuchtigkeitstransportierendem Oberstoff Funktion: BOA® Fit System Passform: Breit Größen: 36-48 Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weiche, nichtmetallische Nageldurchdringung Sicherheitsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Starkes und leichtes Mikrofaser-Obermaterial mit technischem Polyester-Fleece-Futter
Eingegossene PU-Zwischensohle
Metallfrei
Fiberglas-Zehenkappe
BOA® Fit System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 66,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,70*
€ 199,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,78*
€ 198,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,68*
€ 191,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,10*
€ 177,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,56*
€ 157,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.