| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TASG75008.42 Herst.-Nr.: TASG75008.42 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SG75008 Solid Gear Bravo 2 GTX EG Hergestellt aus dem innovativen GORE-TEX® EXTRAGUARD Material, das robusten Schutz mit geringem Gewicht kombiniert. Dank der geringen Wasseraufnahme bleibt der Stiefel auch bei nassen Bedingungen leicht. Darüber hinaus ist er äußerst strapazierfähig und kratzfest, um auch in rauen Umgebungen zu bestehen. Der komplette Stiefel ist auf nachhaltige Leistung mit langlebigen Materialien und Details ausgelegt, einschließlich Komponenten mit recycelten Materialien: der Vibram® ECOSTEP PRO Gummi, die OrthoLite® Einlegesohle und der weiche Nagelschutz. Vibram® Gummilaufsohle mit FLEX-SYSTEM Technologie, die dafür sorgt, dass der Schuh Ihren Schritt vom Fersenauftritt bis zum Zehenabdruck unterstützt. Zusammen mit der PU-Zwischensohle bietet der Bravo 2 GTX EG sofortigen Komfort, Rückfederung und langfristigen Halt beim Gehen. Zehenkappe aus Fiberglas und recycelter, weicher Nagelschutz. Obermaterial: GORE-TEX® EXTRAGUARD Mikrofaser Futter: GORE-TEX® Polyester Membrane: GORE-TEX® Laufsohle: Vibram® ECOSTEP PRO aus recyceltem Gummi Zwischensohle: PU Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum mit recycelten Materialien Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO Schutz: Zehenkappe aus Fiberglas und recycelter weicher Nagelschutz Innovatives GORE-TEX® EXTRAGUARD Obermaterial Geringe Wasseraufnahme und schnelle Rücktrocknung Wasserdichte GORE-TEX®-Membran Highly breathable PU foam insole from OrthoLite® Hoch atmungsaktive PU-Schaum-Einlegesohle aus OrthoLite® |
| | |
| | | |
| |