| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TASG76001.47 Herst.-Nr.: TASG76001.47 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SG76001 SOLID GEAR REVOLUTION Revolution von SOLID GEAR ist, wie der Name schon verrät, eine Revolution unter den Sicherheitsschuhen. Revolution Infinity macht das Unmögliche endlich möglich und bietet dank ETPU-Zwischensohle grenzenlose Dämpfung und Komfort. Je mehr Power Sie hineinstecken, desto mehr bekommen Sie zurück. Sein Obermaterial aus Stretch und CORDURA® verleiht Revolution erstaunliche Fähigkeiten hinsichtlich Atmungsaktivität, Passform und Flexibilität. Die neu entwickelte, innovative NANO-Zehenschutzkappe von SOLID GEAR ist 40 % härter als Glasfaser, gleichzeitig aber leichter und dünner als andere nicht-metallische Zehenschutzkappen. PU Foam Sock Technology sorgt für erstklassigen Komfort, während die Rutschhemmklasse SRC ein Höchstmaß an Rutschfestigkeit gewährleistet. ESD-Funktion gemäß BS EN 61340-4-3:2002. Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle 1: ETPU Zwischensohle 2: EVA Fußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Passform: Weit Größen: 36–48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC Schutz: NANO-Zehenschutzkappe und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz Metallfrei NANO-Zehenschutzkappe Zwischensohle aus ETPU/EVA |
| | |
| | | |
| |