| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-TASG76007.37 Herst.-Nr.: TASG76007.37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SG76007 SOLID GEAR VENTURE Venture von SOLID GEAR ist ein strapazierfähiger, leichter und sportlicher Sicherheitsschuh. Dank revolutionärer ETPU-Technologie bietet die Zwischensohle grenzenlose Dämpfung und Komfort. Je mehr Power Sie hineinstecken, desto mehr bekommen Sie zurück. Diese Technologie gibt es jetzt auch in einer schwarzen Variante. TPU-verstärktes Obermaterial aus vollnarbigem Leder sorgt zusammen mit dem Boa® Fit System für hervorragende Passform und eine ausgezeichnete Schutzfunktion. Die innovative NANO-Zehenschutzkappe von SOLID GEAR ist 40 % härter als Glasfaser sowie leichter und dünner als andere nicht-metallische Zehenschutzkappen. PU Foam Sock Technology sorgt für erstklassigen Komfort, während die Rutschhemmklasse SRC ein Höchstmaß an Rutschfestigkeit auf diversen Untergründen gewährleistet. ESD-Funktion gemäß BS EN 61340-4-3:2002. Obermaterial: Vollleder mit TPU-Verstärkungen Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle 1: ETPU Zwischensohle 2: EVA Fußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Funktion: Boa® Fit System Passform: Weit Größen: 36–48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC Schutz: NANO-Zehenschutzkappe und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz ETPU-Zwischensohle für grenzenlose Dämpfung Boa® Fit System Metallfrei NANO-Zehenschutzkappe Obermaterial aus Vollleder mit TPU-Verstärkungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |