Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID GEAR VAPOR S3 halb BOA Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TASG80003.37
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TASG80003.37
EAN/GTIN:
     k.A.
SG80003
SOLID GEAR VAPOR 2.0
SOLID GEAR Vapor 2.0 ist ein technischer Sicherheitsschuh, der modernes Design und erstklassige, robuste Materialien in einem sportlichen Look in sich vereint. Seine Vibram®-Laufsohle und CORDURA®-Ripstop-Material bieten in Kombination mit dem einzigartigen Boa® Fit System ausgezeichneten Schutz und eine hervorragende Passform. ESD-Funktion gemäß BS EN 61340-4-3:2002. Obermaterial: Atmungsaktives Textil und Leder Laufsohle: Öl- und hitzebeständiger Anti-Rutsch-Vibram®-Gummi Zwischensohle: Hochleistungs-EVA mit TPU-Schaft Fußbett: Atmungsaktive EVA-Innensohle mit Poron-Polstern Funktion: Boa® Fit System Passform: Weit Größen: 36–48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO Schutz: Zehenschutzkappe aus Aluminium und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz
Boa® Fit System
CORDURA®-Ripstop
Obermaterial aus Leder
Vibram®-Gummilaufsohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 63,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,35*
€ 192,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,06*
€ 190,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,36*
€ 183,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,66*
€ 170,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,92*
€ 151,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.