| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAT480146-94.XS Herst.-Nr.: TAT480146-94.XS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CE-ME 4801 46 WINTERJACKE Beschreibung Hi-vis Winterjacke mit abnehmbarer Kapuze. Wind- und wasserdicht nach EN 343. Funktionsparka mit Pelzimitat gefüttert und Steppfutter in den Ärmeln. Verklebte Nähte. Abnehmbare Kapuze.Verdeckter Frontreißverschluss. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss und D-Ring. Verdeckte Handytasche. 2 Innentaschen mit Reißverschluss, eine für Papiere/Ipad und seitliche Eingrifftaschen mit Fleecefutter und Reißverschluss. Revisionsöffnung am Innenfutter. Weitenverstellbare Ärmelbündchen und Gestrickter Windfang. *Zertifiziert für das Arbeiten bei -32°C für 1 Stunde oder bei -19°C für bis zu 8 Stunden. Das Kleidungsstück ist als 3-Lagen-System, zusammen mit Unterwäsche getestet. Tranemo empfiehlt Unterwäsche Art. 6975/6979 und 6930. Qualität 463: 100% Polyester, T-TEX RS PU-Membrand, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Futter, 100% Polyester, gesteppt, 80 g/m² 008: Futter, 100% Polyester, pile, 350 g/m² Waschanleitung Waschbar bei 60°C max Nicht bleichen Nicht im Trockner Nicht bügeln Nicht chemisch reinigen Größen XS-4XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |