| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAT4820-93.52 Herst.-Nr.: TAT4820-93.52 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CE-ME 4820 44 HIVIS BUNDHOSE Beschreibung Warnschutz Bundhose mit Kontrastfarbe Bundhose mit beanspruchten Nähten in Dreinadelverarbeitung. Geräumige Seitentaschen. Oberschenkeltaschen mit separatem Handyfach, eine mit Patte. D-Ring am Bund. Zollstocktasche rechts und Hammerschlaufe. Speziell geformte Knie für bessere Passform. Stufenverstellbare Knietaschen. Qualität 440: Fluoreszierend, 54% Baumwolle / 46% Polyester, Twill mit Ripstop, 260 g/m² 500: Andere Farben, 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill mit Comfortfinish, 300 g/m² 210: Strapazierfähiges Material, HTPA 100% Polyamid mit extra hoher Strapazierfähigkeit, 210 g/m² Waschanleitung Waschbar bei 60°C max Nicht bleichen Geringer Hitze trocknen temprature Bügel max 150°C Nicht chemisch reinigen Größen 44-64, 94-114, 21-30 EN ISO 20471: CL.2 |
| | |
| | | |
| | | |
| |