| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAT572088-94.046 Herst.-Nr.: TAT572088-94.046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 572088 - Cantex WS PFAS-frei und inhärent flammhemmende Hose mit Details aus fluoreszierendem und reflektierendem Material. Vorderseite aus Cantex Weld und Rückseite aus Cantex Stretch. Cantex Stretch verleiht der Hose Flexibilität und gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und bietet hohen Komfort, während Cantex Weld an der Vorderseite einen besonders hohen Schutz gegen Schweißperlen und Spritzer flüssigen Metalls bietet. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Cargo-Tasche mit Patte, Handytasche und verdecktem Schlüsselhalterring für ID-Tasche. Zollstocktasche mit Patte und verstärktem Boden. Kniepolstertaschen, höhenverstellbar. Verstellbare Fußweite mit Druckknöpfen. Verstärkter Rückensaum. Kontrastnähte. Qualität 802: Strapazierfähiges Material, Barricader EP, 545 g/m² 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% |
| | |
| | | |
| | | |
| |