| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1000115204-NW Herst.-Nr.: 13332 EAN/GTIN: 4038588133328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-celluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2 Feinkornbaustähle bis P355N schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl) ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X52 Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), DNV, CE Stromart = DC - / AC · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100 Stück · Legierung: unlegiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,7 kg | Länge: | 350 mm | EN ISO: | E 42 0 RC 11 | Ø: | 4 mm | Umhüllung: | rutilcellulose | Marke: | BÖHLER |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |