Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINCORD E 42 0 RR 12 3,2x350mm niedriglegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000116507-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W000287202
EAN/GTIN:
     4028659103640
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 AWS A-5.1: E6013 niedriglegiert · dick rutil-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 125 Stück · Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
dickrutil
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, Oerlikon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
731
4,3
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 13,20*
€ 18,99*
2 Tage
731
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 48,21*
€ 64,90*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4,3 Kilogramm
€ 18,99*
€ 22,60
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 17,79*
€ 21,17
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,72*
€ 19,90
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,20*
€ 19,28
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,20*
€ 15,71
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4,3 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 4,3 Kilogramm ( entspricht € 81,657* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.