Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000152150-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 22,1A · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 5,1kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70,6 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.