Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC m.Zub.10-160 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000152791-NW
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062054
EAN/GTIN:
     3154020062054
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · WIG Pulse kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des Gerätes Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 160mm · Länge: 360mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen · Zündungsart: Hochfrequenz · Gewicht: 7,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Gleichstrom - DC · Ausführung: mit Zubehör · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 95A · Höhe: 280mm · Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 7,5kVA · Leerlaufspannung: 92V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
105 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 592,92*
€ 668,52*
4 Tage
6
€ 6,90*
ab € 624,11*
€ 668,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 644,67*
€ 680,50*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 651,38*
€ 683,66*
Lager 89Y5C
6
€ 8,90*
ab € 662,01*
€ 697,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,04*
€ 829,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,81*
€ 824,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,92*
€ 807,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,93*
€ 797,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,01*
€ 787,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 21,40*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,64*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 32,29*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 9,95*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,35*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,39*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG21611
ab € 3,98*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22411
ab € 3,72*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG22011
ab € 3,77*
Zubehör
DRATEC Drahttechnik GmbH
SG23011
ab € 3,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
ab € 10,35*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P524175
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.