Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Autogentechnik, Propantechnik
>
Schweißeinsatz
>
Artikel
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 6-9mm 5 M27x1,5mm GCE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-1000153019-NW
Hersteller:
GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
14078105
EAN/GTIN:
4031182060304
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz rhöna
schweißeinsatz
schweißeinsatz gr 7
mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 5 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
6 - 9 mm
Marke:
GCE
... >
Schweiß- und Anwärmeinsätze
>
Schweißeinsätze
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Autogenschweißen
,
Autogentechnik
,
Schweißeinsätze
,
schweißen
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 37,61*
€ 46,29*
Lager 1690
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,36*
€ 47,39*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,30*
€ 48,20*
Lager 2478
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 48,54*
Lager 89Y5C
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 44,39*
€ 54,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 0,5-1mm 1 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 29,06*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 1-2mm 2 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 28,99*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 14-20mm 7 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078107
ab € 49,99*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 2-4mm 3 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,95*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 20-30mm 8 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 47,97*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 4-6mm 4 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078104
ab € 31,93*
Ähnlich
Schweißeinsatz RHÖNA 2001 9-14mm 6 M27x1,5mm GCE
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen