Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Laserentfernungsmesser 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11004802000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11004802000
EAN/GTIN:
     6943475865672
Suchbegriffe:
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmessgerät
Lasermessgerät
Kress 40m Laserentfernungsmesser. IP54-Schutz und sturzsicheres Design mit gummierte Ummantelung/ Funktionsfähigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Erzeugung von Messdaten innerhalb einer Sekunde mit geringerem Messabweichung und höherer Effizienz. Zusätzliche Messtasten an der Seite, optimierte Mensch-Maschine-Interaktion für einfache einhändige Messungen. Verschiedene Längeneinheiten: M/ft/in/ft + in. Sehr hohe Messgenauigkeit +/- 1,5mm. Gut sichtbarer Laserpunkt. Bis zu 5.000 Einzelmessungen mit 2x AAA Batterien 1,5 V. Datenspeicher. Lieferumfang: Entfernungsmesser, Transport- und Schutztasche, Batterien 2x AAA 1,5V, Color box;
  • Kress professioneller Laserentfernungsmesser
  • 0,2 - 40m, IP54-Schutz und sturzsicheres Design mit gummierte Ummantelung, Funktionsfähigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
  • Erzeugung von Messdaten innerhalb einer Sekunde mit geringeren Messabweichung und höherer Effizienz, hohe Messgenauigkeit +/- 1,5 mm, integrierter Speicher
  • Zusätzliche Messtasten an der Seite, optimierte Mensch-Maschine-Interaktion für einfache einhändige Messungen, bis zu 5.000 Einzelmessungen, Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
4,8 cm
Höhe:
2,7 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,12 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,12 kg
Power Type:
3V
Model#:
KI200
Weitere Suchbegriffe: laser-distanzmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.