Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuschlagbohrschrauber, 70Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11043102000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11043102000
EAN/GTIN:
     6943475864873
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
Kress Akkuschlagbohrschrauber 20V / 70 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. Hochbelastbares 13 mm Metallschnellspannbohrfutter. Bürstenloser Motor, LED-Licht, 20+1+1 Drehmomentstufen, ohne Akku und Ladegerät, Variable 2-Gang-Schaltung, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Bohren in Holz, Metall und Stein, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor;
  • Kress professioneller Akkuschlagbohrschrauber
  • 20V, 70Nm, Metallbohrfutter
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED-Licht, stabile und hochwertige Transportbox zum Stapeln
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 cm
Breite:
19,4 cm
Höhe:
10,1 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,4 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,4 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUC31.91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.