Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkubohrschrauber, 65Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11043302000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11043302000
EAN/GTIN:
     6943475864897
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kress Akkubohrschrauber 20V / 65 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. Hochbelastbares 13 mm Metallschnellspannbohrfutter. Bürstenloser Motor, LED-Licht, 18+1 Drehmomentstufen, 2ohne Akku und Ladegerät, Variable 2-Gang-Schaltung, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoffen, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor;
  • Kress professioneller Akkubohrschrauber
  • 20V, 65Nm, Metallbohrfutter
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED-Licht, stabile und hochwertige Transportbox zum Stapeln
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 cm
Breite:
18,7 cm
Höhe:
9,1 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,4 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,4 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUA72.91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.