Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 300Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11043502000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11043502000
EAN/GTIN:
     6943475864910
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
Kress Akkuschlagschrauber 20V / 300 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. 1/2" Vierkantaufnahme, Bürstenloser Motor, LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Befestigen und Lösen von Schrauben, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor, patentierte Auto-Start-Stop-Technologie, variable Drehzahlsteuerung;
  • Kress professioneller Akkuschlagschrauber
  • 20V, 300Nm, 1/2" 4kant Aufnahme, variable 2 Gangregelung
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor,Auto-Stop-Technologie
  • LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Länge:
24,2 cm
Breite:
14,7 cm
Höhe:
6,1 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,1 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,1 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUB30.91
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 20v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.