| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11043602000-KR Herst.-Nr.: 11043602000 EAN/GTIN: 6943475864927 |
| |
|
| | |
| Kress Akkuschlagschrauber 20V / 4Ah / 230 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. Hochbelastbare 6kant (1/4") Direktbitaufnahme. Bürstenloser Motor, LED-Licht, variable Dreigangsteuerung, 2x 4AH Akkus mit Kapazitätsanzeige, Ladegerät 6A, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Lösen und Befestigen von Schrauben in verschiedensten Materialien, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor; - Kress professioneller Akkuschlagschrauber
- 20V, 230Nm, 6kant (1/4") Direktbitaufnahme,
- kompaktes Design und bürstenloser Motor,variable 3-Gang-Steuerung zur Anpassung an alle Schraub- und Befestigungsanwendungen
- LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige, 2x 4,0Ah Akkus und Ladegerät 6A
Weitere Informationen: | | Länge: | 22,2 cm | Breite: | 15,1 cm | Höhe: | 8,8 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 1,2 kg | Produktgewicht mit Akku: | 1,8 kg | Power Type: | 20V | Model#: | KUB60.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |