Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Vibrafree Multicutter 480W, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11045502000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11045502000
EAN/GTIN:
     6943475865177
Kress Vibrafree Multi Cutter 230V / 480 W Mikroschall-Hochfrequenz-Oszillationstechnologie. Durch diese Technologie und einem Oszillationswinkel von 5° schneidet der Vibrafree Multicutter 3x schneller als herkömmliche Werkzeuge dieser Art. Die Schnittgeschwindigkeit unter Last wird beibehalten. Die Universalwerkzeugaufnahme passt zu fast allen Marken von Oszillationswerkzeug-Zubehör auf dem Markt. Das HyperLock™ werkzeugloses Schnellspann- System bietet eine Spannkraft von 1 Tonne. Ultra-vielseitiges Werkzeug zum Schneiden, Sägen, Schaben, Schleifen. Variable Geschwindigkeitsregelung für bessere Kontrolle bei einer Vielzahl von Materialien, Leerlaufdrehzahl 11.000-20.000 ¹/min. Bearbeitung von Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Trockenbauwänden. Hochleistungsgetriebe für lange Lebensdauer und Haltbarkeit.Ergonomisches Gleichgewichtsdesign mit rückseitiger Motorkonstruktion. Multi-Winkel-Einstellung zur Anpassung an verschiedene Anwendungen. Lieferumfang: Vibrafree Multicutter, 1x 35-mm Holzsägeblatt UI (KA0782) / 1x 35-mm Holzsägeblatt (Schnellschnitt) UI (KA0781) 1x 80mm HSS-Segmentsägeblatt (KA0760) / 1x Schleifplatte Mikrokletthaftung (KA0920) 2x 40# Schleifblatt (Mikrokletthaftung) / 2x 80# Schleifblatt (Mikrokletthaftung) 2x 120# Schleifblatt (Mikrokletthaftung) / 1x Schaber(KA0820) 1x 35mm Bi- Metallsägeblatt (KA0780), Stapelbox;
  • Kress professionelles Multifunktionswerkzeug Vibrafree Multi Cutter
  • 230V, 480W / 120 mm, 11.000-20.000 ¹/min,Vibrafree Multicutter® schneidet 3X schneller - Behält die Schnittgeschwindigkeit unter Last,HyperLock™ werkzeugloses Schnellspann- System bietet eine Spannkraft von 1 Tonne und passt zu fast allen Marken von Oszillationszubehör
  • Mikroschall-Hochfrequenz-Oszillationstechnologie,Ultra-vielseitiges Werkzeug zum Schneiden, Sägen, Schaben, Schleifen
  • Bearbeitung von Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Trockenbauwänden.Aluminium-Getriebe für lange Lebensdauer und Haltbarkeit,Stapelbox,umfangreiches Zubehör serienmäßig
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 cm
Breite:
6,4 cm
Höhe:
10,2 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,63 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,63 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUW58.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.