Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Schlagbohrmaschine 650W / 13mm, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11045702000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11045702000
EAN/GTIN:
     6943475865504
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Kress 230V / 650 W / 13 mm Schlagbohrmaschine. Vielseitig einsetzbar: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Verbesserte Ergonomie für komfortables Arbeiten. 13 mm Lock-on-Knopf. Variable Drehzahlregelung für bessere Kontrolle beim Bohren. Drehzahl elektronisch regulierbar 0 -3.000 ¹/min. Bohrleistung Beton 13 mm / Stahl 13 mm / Holz 25 mm. Keine Überhitzung, optimiertes Luftführungssystem sorgt für optimale Motorkühlung. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik. Lieferumfang: Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff ;
  • Kress professionelle Bohrmaschine / Schlagbohrmaschine
  • 230V, 650 W, Kompakte Bauweise, ergonomische Konstruktion für verbesserten Komfort
  • Leistungsstarker Motor für eine sehr gute Bohrleistung, Keine Überhitzung durch optimiertes Luftführungssystem, variable Drehzahlregelung für bessere Kontrolle beim Bohren, lange Lebensdauer durch verstärkte Mechanik
  • Vielseitig einsetzbar: Schrauben, Bohren und Schlagbohren,Lock-on-Knopf, Koffer
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 cm
Breite:
6,7 cm
Höhe:
19,4 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,69 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,69 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUY02P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.