Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuladegerät 2,0 A, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11050002000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11050002000
EAN/GTIN:
     6943475872489
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku kress
ladegerät werkzeugakku
Kress Akku-Ladegerät 20V 2A. Für alle Kress-Akkuwerkzeuge und Akkus im 20V System. Nennspannung 100-240V. Ladespannung 20V. Ladestrom 2A. Nennleistung 40W. Lade- und Akkuzustandsanzeige. Professionelles Ladegerät zum schonendem und intelligentem Laden der 20 V Serie. Kein Überhitzen der Akkus.;
  • Kress professionelles Ladegerät
  • 20V / 2,0 A für alle Kress Akkus und Elektrowerkzeuge des 20V Systems, schnelleres Laden und außergewöhnliche Verlässligtkeit.
  • Nennspannung 100-240V, Ladespannung 20V, Ladestrom 2A, Nennleistung 40W.
  • Optimale Anpassung des Ladestroms und eine intelligente Aufladung. Lade- und Akkuzustandsanzeige. Professionelles Ladegerät zum schonendem und intelligentem Laden der 20 V Serie. Kein Überhitzen der Akkus.
Weitere Informationen:
Produktgewicht ohne Akku:
0,41 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,41 kg
Power Type:
20V
Model#:
KAC20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.