| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11054002000-KR Herst.-Nr.: 11054002000 EAN/GTIN: 6943475886882 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kress Winkelschleifer 230V / 1.400W / 125 mm. Drehzahl 0-9.500 1/min. Hochleistungsmotor für Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen und höhere Effizienz. Konstanter Kraftnachschub bei schweren Schneid- und Schleifarbeiten durch intelligentes Chip Control System. Schlankes Gehäusedesign für sicheres, effektives Arbeiten. Überlegenes Luftkanaldesign für eine optimale Wärmeabfuhr. Konstante Drehzahl. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Die verdrehsichere Schutzhaube lässt sich je nach Arbeitssituation in unterschiedlichen Positionen arretieren. Zubehör: 1x vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, 1x Staubfilter, Color box; - Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer, schlankes Gehäusedesign
- 230V,125 mm, 1.400 W, 0-9.500 1/min, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort.Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert.
- Robuste Bauweise. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleifscheibenwechsel
- 1.400W Hochleistungsmotor mit niedrigerer Betriebstemperatur und starker Überlastfähigkeit. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 30,2 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 10,8 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 2 kg | Produktgewicht mit Akku: | 2 kg | Power Type: | AC | Model#: | KUS20P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |