| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11054899000-KR Herst.-Nr.: 11054899000 EAN/GTIN: 6943475887612 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kress Sägeblatt für Handkreissäge KUE12.9 und andere Sägen mit 165mm Blattdurchmesser. Das Sägeblatt ist linksdrehend. Anzahl der Zähne 24. Blattstärke 1,6 mm Schnittwinkel 20 und Freiwinkel 15. Hartmetallbestücktes Sägeblatt für höchste Ansprüche.; - Kress professionelles hartmetallbestücktes Kreissägeblatt
- Sägeblatt linksdrehend für Akkuhandkreissäge KUE12.9
- professionelles Kreissägeblatt für hohe Standzeit und Lebensdauer
- designt für sehr guten und ruhigen Lauf und guten Schnittergebnissen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 16,5 cm | Breite: | 16,5 cm | Höhe: | 0,16 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 0,16 kg | Produktgewicht mit Akku: | 0,16 kg | Power Type: | ACC | Model#: | KA8208 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |