| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11060099000-KR Herst.-Nr.: 11060099000 EAN/GTIN: 6943475891084 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kress Sägeblatt für Handkreissäge KUE11.9 und andere Sägen mit 140mm Blattdurchmesser. Das Sägeblatt ist rechtsdrehend. Anzahl der Zähne 24. Blattstärke 1,6 mm Schnittwinkel 20 und Freiwinkel 15. Hartmetallbestücktes Sägeblatt für höchste Ansprüche.; - Kress professionelles hartmetallbestücktes Kreissägeblatt
- Sägeblatt rechtsdrehend für Akkuhandkreissäge KUE11.9
- professionelles Kreissägeblatt für hohe Standzeit und Lebensdauer
- designt für sehr guten und ruhigen Lauf und guten Schnittergebnissen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 14 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 0,16 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 0,105 kg | Produktgewicht mit Akku: | 0,105 kg | Power Type: | ACC | Model#: | KA8209 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |