Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 12V Akkuschlagschrauber 1/4" 140Nm, 2*2.0Ah, Ladegerät 1.5A, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11067802000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11067802000
EAN/GTIN:
     6943475874049
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Kress Akkuschlagschrauber 12V / 2A / 140 Nm. Kompakte und leichte Bauart für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen. Extrem kompaktes 125-mm-Gehäuse mit gummiertem Handgriff. PMP- Intelligentes Leistungskontrollsystem bietet Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 3-Gang-Steuerung mit elektronischem Kontrollsystem. Drehzahlen: 0- 1.200/ 0- 2.500/ 0- 3.300 ¹/min. Schlagzahlen: 0- 1.600/ 0- 3.500/0- 4.000 ¹/min. Werkzeugaufnahme: 1/4" 6,35mm Bitdirektaufnahme. LED-Licht für dunklere Arbeitsbereiche. Bürstenloser Motor mit kompakteren Abmessungen, 50% längerer Laufzeit und 25% mehr Leistung als herkömmliche Schlagbohrschrauber. Inhalt: Schlagschrauber 1/4" 6kant Bitdirektaufnahme, 2x Akkus 12V 2A, 1x Ladegerät 1,5A, Schrauberbit, Stapelbox;
  • Kress professioneller Akkuschlagschrauber
  • 12V, 140Nm, 6kant (1/4") Direktbitaufnahme,
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor,variable 3-Gang-Steuerung zur Anpassung an alle Schraub- und Befestigungsanwendungen
  • LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige, 2x 2,0Ah Akkus und Ladegerät 1,5A
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 cm
Breite:
5,5 cm
Höhe:
18,7 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,7 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,88 kg
Power Type:
12V
Model#:
KUB50.2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,50*
ab € 130,30*
€ 171,82*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 188,50*
€ 230,02*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.