Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 12V Combopack Akkuschlagbohrschrauber 40Nm und Akkuschlagschrauber 140Nm, 2*2.0Ah, 1.5A, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11068002000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11068002000
EAN/GTIN:
     6943475875268
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Kress Combopack Akkuschlagbohrschrauber KUC12 12V / 40 Nm + Akkuschlagschrauber KUB50.2 12V / 140 Nm. KUC12: Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. 163 mm - extrem kompaktes Gehäuse mit gummiertem Handgriff. Hochbelastbares 10 mm Schnellspannbohrfutter. PMP- Intelligentes Leistungs- kontrollsystem bietet Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Aluminium-Getriebegehäuse für Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Bürstenloser Motor, LED-Licht mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche. 20+1+1 Drehmomentstufen. Drehzahlen: 0-500/0-1.800 1/min. Schlagzahlen: 0-7.500/0-27.000 1/min. Bohrleistung: Mauerwerk 8mm/ Stahl 10mm/ Holz 20mm. KUB50.2: Kompakte und leichte Bauart für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen. Extrem kompaktes 125-mm-Gehäuse mit gummiertem Handgriff. PMP- Intelligentes Leistungskontrollsystem bietet Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 3-Gang-Steuerung mit elektronischem Kontrollsystem. Drehzahlen: 0- 1.200/ 0- 2.500/ 0- 3.300 ¹/min. Schlagzahlen: 0- 1.600/ 0- 3.500/0- 4.000 ¹/min. Werkzeugaufnahme: 1/4" 6,35mm Bitdirektaufnahme. LED-Licht für dunklere Arbeitsbereiche. Bürstenloser Motor mit kompakteren Abmessungen, 50% längerer Laufzeit und 25% mehr Leistung als herkömmliche Schlagbohrschrauber. Kapazitätsanzeige. Inhalt: 2x 2AH Akkus, Ladegerät 1,5A, Stapelbox, Schrauberbit;
  • Kress professionelles Combopack aus Akkuschlagbohrschrauber und Akkuschlagscrauber, extrem kompakte Gehäuse mit gummiertem Handgriff
  • 12V, 2x 2Ah, Schnellspannbohrfutter bzw. 1/4" 4kant Aufnahme, Variable Geschwindigkeitssteuerung
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche,2x 2A Hochleistungsakkus, Kapazitätsanzeige und Ladegerät 2A
Weitere Informationen:
Power Type:
12V
Model#:
KUG02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.