Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuschlagbohrschrauber, 60Nm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11068902000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11068902000
EAN/GTIN:
     6943475877590
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Kress Akkuschlagbohrschrauber 20V / 4Ah / 60 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. Hochbelastbares 13 mm Metallschnellspannbohrfutter. Bürstenloser Motor, LED-Licht, 20+1+1 Drehmomentstufen, 2x 4AH Akkus mit Kapazitätsanzeige, Variable 2-Gang-Schaltung, Ladegerät, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Bohren in Holz, Metall und Stein, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor;
  • Kress professioneller Akkuschlagbohrschrauber
  • 20V, 2x 4Ah, 60Nm, Metallbohrfutter
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 cm
Breite:
5,5 cm
Höhe:
18 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,66 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUC30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.