Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuladegerät 12,0 A, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11070702000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11070702000
EAN/GTIN:
     6925387170648
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku kress
ladegerät werkzeugakku
Kress Akku-Ladegerät 20V 12A. Für alle Kress-Akkuwerkzeuge und Akkus im 20V System. Nennspannung 100-240V. Ladespannung 20V. Ladestrom 2A. Nennleistung 40W. Lade- und Akkuzustandsanzeige. Professionelles Ladegerät zum schonendem und intelligentem Laden der 20 V Serie. Kein Überhitzen der Akkus. Hoher Ladestrom für schnelles Laden.;
  • Kress professionelles Ladegerät
  • 20V / 12,0 A für alle Kress Akkus und Elektrowerkzeuge des 20V Systems, schnelleres Laden und außergewöhnliche Verlässligtkeit.
  • Nennspannung 100-240V, Ladespannung 20V, Ladestrom 12A, Nennleistung 300W.
  • Optimale Anpassung des Ladestroms und eine intelligente Aufladung. Lade- und Akkuzustandsanzeige. Professionelles Ladegerät zum schonendem und intelligentem Laden der 20 V Serie. Kein Überhitzen der Akkus.
Weitere Informationen:
Länge:
11,2 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
6,6 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,08 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,08 kg
Power Type:
20V
Model#:
KAC22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.