Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuschlagschrauber 3/4", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11072102000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11072102000
EAN/GTIN:
     6925387173304
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Kress Akkuschlagschrauber 20V / 1700 Nm. Kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. 3/4" Vierkantaufnahme, Bürstenloser Motor, LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät 6A, hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox, zum Befestigen und Lösen von Schrauben, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor, maximale Leistung von 1700 Nm und das MEGA FORCE Leistungssteuerungssystem bieten ein kontinuierliches Drehmoment, Autostopp und 3 Geschwindigkeitsstufen sorgen für optimales Arbeiten auch bei sehr hohen Drehmomenten;
  • Kress professioneller Akkuschlagschrauber
  • 20V, 1.700Nm, 3/4" 4kant Aufnahme, variable 3 Gangregelung
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor,Auto-Stop-Technologie
  • LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, MEGA FORCE Leistungssteuerungssystem
Weitere Informationen:
Länge:
21,8 cm
Breite:
29,2 cm
Höhe:
8,35 cm
Produktgewicht ohne Akku:
3,1 kg
Produktgewicht mit Akku:
3,4 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUB35.91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,46*
€ 511,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.