| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11084402000-KR Herst.-Nr.: 11084402000 EAN/GTIN: 6925387185673 |
| |
|
| | |
| Kress Akku-Rasenmäher 2x20V / 40V / 37 cm. Professioneller, kompakter und handlicher Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite. ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG leichte Einstellung der 7 Schnitthöhen Schnitthöhe 25-75 mm. Fangsackvolumen 40l. CHIPGESTEUERTE MOTORLEISTUNG hält die Schneidleistung auch bei dichtem Gras. Holm individuell an die Körpergröße anpassen oder für eine platzsparende Lagerung ganz einklappen. Schneiden, Fangen, Mulchen. Für alle Akkus des 20V-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. 1x Grasfangsack, 1x Mulchkit; - Kress professioneller Rasenmäher
- 2x20V / 40V, Schnittbreite 37 cm, Schnitthöhe 25-75mm, Fangkorb 40L
- bürstenloser Motor, Mähen, Fangsack 40 L, Mulchen
- CHIPGESTEUERTE MOTORLEISTUNG, FLEXIBLER HOLM, ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG für alle Akkus des 20V-Kross-Pack-Systems
Weitere Informationen: | | Power Type: | 2x20V / 40V | Model#: | KG745.9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |