Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1204740614-NW Herst.-Nr.: 124.0012 EAN/GTIN: 4036584117519 |
| |
|
| | |
| isoliert Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Außen-Ø: 4,5mm · passend für: MB 25 AK/MB 26 KD · Innen-Ø: 1,5mm Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 0,6-0,8 mm | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Ausführung: | Seele isoliert | Marke: | A.BINZEL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,10* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,32* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,43* | € 4,94* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,85* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|