Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 4m grau PA-Seele (Edelstahl-CuSi-Ausführung) A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtführungen 1-1,2mm 4m grau PA-Seele (Edelstahl-CuSi-Ausführung) A.BINZEL
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1204740736-NW
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     128.0015
EAN/GTIN:
     4036584074713
Suchbegriffe:
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
PA-Seele (Edelstahl-CuSi-Ausführung) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Außen-Ø: 4mm · passend für: MB 240 D/ABIMIG 452 W, D W · Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Schlauchpaketlänge:
4 m
Marke:
A.BINZEL
Ausführung:
PA-Seele (Edelstahl-CuSi-Ausführung)
Weitere Suchbegriffe: Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.