Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 3m rot Seele isol.A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1204740767-NW
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0026
EAN/GTIN:
     4036584100597
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele
isoliert Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Außen-Ø: 4,5mm · passend für: MB 25 AK/MB 24 KD · Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Schlauchpaketlänge:
3 m
Ausführung:
Seele isoliert
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, drahtführungsspirale, Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,48*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 3,85*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,85*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,05*
Lager 89Y5C
9
1
€ 8,90*
ab € 3,38*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.